CHF 272.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAKH |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.3/4 in |
Länge | 222.2 mm |
Höhe | 114.3 mm |
Höhe Achse | 58.74 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 155.6 mm |