TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAKH1 15/16

  • ERIKS:13164445
  • Hersteller:RAKH1 15/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAKH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
241.3 mm
Höhe
122.2 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
171.4 mm