CHF 151.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAKH |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 158.8 mm |
Höhe | 82.6 mm |
Höhe Achse | 44.45 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 119.1 mm |