TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAKH1 11/16

  • ERIKS:13164446
  • Hersteller:RAKH1 11/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAKH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
222.2 mm
Höhe
114.3 mm
Höhe Achse
58.74 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
155.6 mm