TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK25

  • ERIKS:13164453
  • Hersteller:RAK25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
139.7 mm
Höhe
69.8 mm
Höhe Achse
33.34 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
104.8 mm