TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK2 7/16

  • ERIKS:24021382
  • Hersteller:100111107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
239.7 mm
Höhe
137.3 mm
Höhe Achse
68.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
188.1 mm