TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK2 15/16

  • ERIKS:24021380
  • Hersteller:100200289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 542.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
304.8 mm
Höhe
163.5 mm
Höhe Achse
84.14 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
241.3 mm