TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK2 11/16

  • ERIKS:24021379
  • Hersteller:100153198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 411.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 444.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Länge
266.7 mm
Höhe
154 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203.2 mm