TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK2 1/8

  • ERIKS:13164460
  • Hersteller:RAK2 1/8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.1/8 in
Länge
222.3 mm
Höhe
126.2 mm
Höhe Achse
61.91 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
176.2 mm