CHF 151.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAK |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.9/16 in |
Länge | 179.4 mm |
Höhe | 101.6 mm |
Höhe Achse | 49.21 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 136.5 mm |