CHF 208.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAK |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.7/8 in |
Länge | 200 mm |
Höhe | 112.7 mm |
Höhe Achse | 55.56 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 158 mm |