TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK1 5/8

  • ERIKS:24021375
  • Hersteller:100201726
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.5/8 in
Länge
191.3 mm
Höhe
104.8 mm
Höhe Achse
52.39 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99.4 mm