TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK1 5/16

  • ERIKS:24018604
  • Hersteller:100201347
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.5/16 in
Länge
166.7 mm
Höhe
93.7 mm
Höhe Achse
46.04 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.2 mm