TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK1 15/16

  • ERIKS:24021372
  • Hersteller:100153177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
200 mm
Höhe
112.7 mm
Höhe Achse
55.56 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
158 mm