CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAK |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.1/8 in |
Länge | 157.2 mm |
Höhe | 81.7 mm |
Höhe Achse | 36.68 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117.5 mm |