TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK 7/8

  • ERIKS:13164481
  • Hersteller:RAK 7/8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
7/8 in
Länge
139.7 mm
Höhe
69.8 mm
Höhe Achse
33.34 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
104.8 mm