TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK 5/8

  • ERIKS:13164482
  • Hersteller:RAK 5/8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
5/8 in
Länge
123.8 mm
Höhe
53.2 mm
Höhe Achse
26.99 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92.1 mm