TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RAK 30

  • ERIKS:13164486
  • Hersteller:RAK 30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
RAK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
157.2 mm
Höhe
81.7 mm
Höhe Achse
36.68 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117.5 mm