CHF 85.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | RAK |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1/2 in |
Länge | 123.8 mm |
Höhe | 53.2 mm |
Höhe Achse | 26.99 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92.1 mm |