TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMSN30J140ST

  • ERIKS:12600374
  • Hersteller:190032807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'499.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'863.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
140 mm