TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMSN22J110ST

  • ERIKS:12600344
  • Hersteller:101671384
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'870.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'021.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
110 mm
Lager
22222