TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMSN20J100SM

  • ERIKS:12600326
  • Hersteller:101671321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'492.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'612.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Lager
22220