TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMSN18J085ST

  • ERIKS:12600303
  • Hersteller:101671252
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'071.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'158.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
85 mm
Lager
22218