TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMSN18J085SO

  • ERIKS:14201733
  • Hersteller:QMSN18J085SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'125.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'216.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
85 mm
Lager
22218