TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPL13J065SM

  • ERIKS:12599690
  • Hersteller:101669929
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 616.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 666.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Lager
22213