TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPL13J060SO

  • ERIKS:13166010
  • Hersteller:QMPL13J060SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 647.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 700.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Lager
22213