TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPL11J055ST

  • ERIKS:12599658
  • Hersteller:101669884
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 552.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 597.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Lager
22211