TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPL10J050SM

  • ERIKS:12599628
  • Hersteller:101669845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Lager
22210