TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPL09J040SO

  • ERIKS:12720110
  • Hersteller:101669799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 441.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 477.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Lager
22209