TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPH34J170SM

  • ERIKS:12599546
  • Hersteller:101691844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'353.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'029.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
170 mm
Lager
23234