TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPH30J600SM

  • ERIKS:14200146
  • Hersteller:QMPH30J600SM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'845.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'319.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPH
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
6 in