TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPG26J125ST

  • ERIKS:12599451
  • Hersteller:101669440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'468.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'749.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPG
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
125 mm
Lager
22226