TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPF26J125SM

  • ERIKS:12599363
  • Hersteller:101669245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'763.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'149.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
125 mm
Lager
22226