TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPF18J080SM

  • ERIKS:12599260
  • Hersteller:101669052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'520.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'643.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Lager
22218