TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMPF15J075SM

  • ERIKS:12599230
  • Hersteller:101668992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'013.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'095.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMPF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Lager
22215