TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMP20J400ST

  • ERIKS:12599190
  • Hersteller:101668923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'882.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'034.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
4 in
Lager
22220