TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMP15J300SM

  • ERIKS:12599113
  • Hersteller:101668776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 922.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 997.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3 in
Lager
22215