TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMP11J055SO

  • ERIKS:12720103
  • Hersteller:101668635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 569.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 615.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Lager
22211