TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMP10J200SO

  • ERIKS:14200130
  • Hersteller:QMP10J200SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 500.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in