TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMP09J045SO

  • ERIKS:12720099
  • Hersteller:101668562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Lager
22209