TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMP09J045SM

  • ERIKS:12598949
  • Hersteller:101668560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 446.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Lager
22209