CHF 1'286.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'390.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SNT |
Außenmaß Lager | 290 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 550 mm |
Höhe | 344 mm |
Höhe Achse | 170 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 470 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |