CHF 1'028.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'111.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SNT |
Außenmaß Lager | 270 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 530 mm |
Höhe | 323 mm |
Höhe Achse | 160 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 450 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |