Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 526

  • ERIKS:12603338
  • Hersteller:101696100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 691.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 747.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
230 mm
Bauform
Stehlager
Länge
380 mm
Höhe
290 mm
Höhe Achse
150 mm
Sockelhöhe
50 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
380 mm
Material Gehäuse
Grauguss