TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 524-620

  • ERIKS:12603336
  • Hersteller:101696099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 525.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 568.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
215 mm
Bauform
Stehlager
Länge
410 mm
Höhe
271 mm
Höhe Achse
140 mm
Sockelhöhe
45 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
350 mm
Material Gehäuse
Grauguss