CHF 447.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 483.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SNT |
Außenmaß Lager | 200 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 410 mm |
Höhe | 242 mm |
Höhe Achse | 125 mm |
Sockelhöhe | 45 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 350 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |