CHF 329.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SNT |
Außenmaß Lager | 180 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 380 mm |
Höhe | 218 mm |
Höhe Achse | 112 mm |
Sockelhöhe | 40 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 320 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |