Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 518-615

  • ERIKS:12603329
  • Hersteller:101696095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
160 mm
Bauform
Stehlager
Länge
345 mm
Höhe
194 mm
Höhe Achse
100 mm
Sockelhöhe
35 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Material Gehäuse
Grauguss