Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 516-613

  • ERIKS:12603325
  • Hersteller:101696093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
140 mm
Bauform
Stehlager
Länge
315 mm
Höhe
177 mm
Höhe Achse
95 mm
Sockelhöhe
32 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Material Gehäuse
Grauguss