Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuse SNT 515-612

  • ERIKS:12603323
  • Hersteller:101696092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SNT
Außenmaß Lager
130 mm
Bauform
Stehlager
Länge
280 mm
Höhe
156 mm
Höhe Achse
80 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
230 mm
Material Gehäuse
Grauguss